- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸棒 調整器のおすすめ人気ランキング
丸棒 調整器のおすすめ人気ランキング
2026/04/18更新111件の「丸棒 調整器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滑り出し窓金具」、「フリクションステー」、「ホイトコ」などの商品も取り扱っております。
用途開き小窓材質黄銅鋳物色サテンニッケル取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm
1個
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
1パック
¥7,198税込¥7,918
当日出荷
1個
¥9,898税込¥10,888
当日出荷
下開き用のステーです。
材質鋼(SWRM)質量(g)44仕上クロムめっき主要材質鋼・ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)230ステー種類その他ステー
1本
¥499税込¥549
当日出荷
扉を全開状態でロックするステーです。つまみを引くと解除します。L-195B、L-270Bと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別が可能です。
用途キャビネット、各種表示盤など材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(ケース・アーム・ケースブラケット・アームブラケット)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン。(ロック解除つまみ)ポリアセタール/ダークグレー仕上ヘアライン仕上ストッパー全開時ロック開き方上蓋|上開き|横開き圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
95度開きまで可能です。
用途開き小窓、軽量鋼製小窓、アルミ製窓材質ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ丸木ネジ3.5×20mm
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
アトムリビンテックエイト窓用調整器 面付型
用途上部開放式・下部開放式・横開き式のいずれの窓にもご使用になれます。開き窓、回転窓、突き出し窓、天窓用ステー、厨房機器、点検口等にご使用ください。軽量アルミドア、木製ドアともにご使用になれます付属品+皿タッピンねじ(3.5×25)×4本種別面付型材質ステンレス鋼(SUS304)仕上生地ヘアーライン開き角度(度)(ドア)90以内
1個
¥8,998税込¥9,898
5日以内出荷
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができます。
左右兼用型
用途天蓋材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(レバー部)樹脂許容荷重(N)392表面仕上げヘアライン仕上
栃木屋ストップステー
安全性が向上したストップステーです。6mmステップの採用で扉・蓋のオープン角度を自由に設定できます。ステーロックはハンドルを90度回すだけです。又ロック及びロック解除が手軽な操作で行え、安全・確実に固定できます。UNLOCK状態では、約29.4N(3kgf)の力を加えなければ動きません。
用途大型点検口・天蓋・厨房機器・信号表示板・標識の角度調整等材質/処理(ブラケット・スライドIN、OUT・剛球・受け板)SUS304/-。(リベット・ボルト・ピン)SUS303/-。(カバー・ハンドル)PA/グレー。(スライドガイド・ロック・カム・ワッシャー)PA/-。(スプリング)SWP/Ni「無電解」。(補強板)SUS301CSP/-質量(g)170許容荷重(N[kgf])約29.4[3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
1個
¥9,998税込¥10,998
9日以内出荷
用途滑り出し欄間窓セット内容左右1組材質ステンレス鋼SUS304仕上電解研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉質量(kg)5以下
左右兼用で使用できます。
用途キャビネット・家具等材質/処理(L形金具・丸座金)SPCC/Cr。(鋲B)SWCH/Uc。(Nワッシャー)PA/-。(アーム)SWRM/Cr。(ストッパー)PA6/-。(座付ナット)S/Cr。(鋲A)BSW/Sn-Co「Cr色」型式左右兼用質量(g)52許容荷重(N[kgf])147[15]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339税込¥373
当日出荷
蓋を開けるとロータリーの作動により、保持状態になります。閉じる時は、蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・点検口等材質/処理(アーム・取付金具・ロータリー)SUS304/バレル研磨。(ロータリーバネ)SUS301/-。(軸)SUS303/-。(ナイロンワッシャー)PA/-(ワッシャー)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
主材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製多段階ステー L-FS350A ASセット
扉を多段階でロックするステーです。任意の位置で操作部をスライドさせると、伸長方向と収縮方向を同時にロックします。LB-350Aと同じ取付ピッチです。樹脂部品と金属部品の分別ができます。
1個
¥6,998税込¥7,698
9日以内出荷




![468 丸棒調整器 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono30154127-160829-02.jpg)
![真中丸棒調整器 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono24804597-180622-02.jpg)

![465 平角調整器 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono30154102-160829-02.jpg)



![467 出窓調整器 ホーニング BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono30154172-160829-02.jpg)



![465 平角調整器 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono30154118-160829-02.jpg)
![462 ホイトコ BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono30154723-230530-02.jpg)






![466 七ツ目調整器 サテンニッケル BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono30154136-160829-02.jpg)